Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.690)
Tooling & Verspaning
(100.821)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.072)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.682)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.515)
Onderhoud & Reparatie
(4.924)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.375)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.782)
< Terug
Rubix Categorieën
Bevestiging & Montage
Bevestigingsmaterialen
Draadstangen, studbolts, helicoils en afstandbus
Studbolts
Studbolt non-metrisch
RVS GR.8 STUDBOLT ASTM A193-A194 7/8X150(6)
RVS GR.8 STUDBOLT ASTM A193-A194 7/8X150(6)
Studbolt non-metrisch Fabory
Referenties
fabory:
22534.222.152
rubix:
08521102
ean:
8715492622402
Technische samenvatting
Materiaal/afwerking
Staal
Zie alle specificaties
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : RVS GR.8 STUDBOLT ASTM A193-A194 7/8X150(6)
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Logistiek gewicht
654,5
g
Materiaal/afwerking
Staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
16,52
excl. BTW
/
stuk
€
19,99
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
4
dagen
Varianten wijzigen (27)
Voeg toe aan winkelwagen
Maak een PDF van het product
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 1 X 5.1/4
STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 5/8 X 4
STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 5/8 X 3.1/4
STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 7/8 X 7.1/2
STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 7/8 X 3.3/4
RVS GR.8 STUDBOLT ASTM A193-A194 5/8X95(3.3/4)
B7/2H STUDBOLT ASTM A193-A194 1/2X135(5.1/4)
B7/2H STUDBOLT ASTM A193-A194 1.1/8X155
STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 3/4 X 7
STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 5/8 X 4.3/4
STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 7/8 X 3.1/2
STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 5/8 X 4.1/4
RVS GR.8 STUDBOLT ASTM A193-A194 5/8X135(5.1/4)
B7/2H STUDBOLT ASTM A193-A194 3/4X135(5.1/4)
STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 7/8 X 5.3/4