BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8161

RX series

Zie technische informatie
Referenties
Lindström:RX 8161
Rubix:A0764332
EAN:7314150111541
BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8161

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8161


Precisie zijsnijtangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal, gefosfateerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd. Geschikt voor het knippen van zeer fijne draad en voor printplaten. Aangegeven knipcapaciteit is voor koperdraad!. The cutting capacity that is given is for copper wire!.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht97 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,99 excl. BTW
/ stuk
110,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen