FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 17MM S.17H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.17H
Rubix:10104150
EAN:3148510539904
FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 17MM S.17H

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter23,1 mm
Lengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 17MM S.17H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,06-kant [mm]: 6[g]: 175
DOUILLE 1/2 6 PANS 17MM - S.17H - (UC10/US50)

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht66 g
Afmeting verpakking (D x B x H)37x22x22 mm
Gewicht verpakking69 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter23,1 mm
Lengte36 mm
Gewicht61 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden