FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 13MM S.13LA
S.LA - Doppen 1/2" 12-kant lang, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.13LA
Rubix:10104090
EAN:3148510553153



Productdetails : FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 13MM S.13LA
A [mm]: 22d [mm]: 28,0d1 [mm]: 30,0L [mm]: 77L1 [mm]: 2112-kant [mm]: 12[g]: 215
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77x21x21 mm |
| Gewicht verpakking | 118 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 21,8 mm |
| Lengte | 77 mm |
| Vierkant | 13 mm |
| Gewicht | 115 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,87 excl. BTW
/ stuk
€ 14,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen