PORTWEST BODYWARMER S267 HV GEEL/MARINE MT M

S267 - Hi-Vis Tweekleurige Bodywarmer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S267YNRM
Rubix:40242140
EAN:5036108218677
PORTWEST BODYWARMER S267 HV GEEL/MARINE MT M
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatm
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST BODYWARMER S267 HV GEEL/MARINE MT M


De S267 Hi-Vis tweekleuren bodywarmer van Portwest combineert een modern design met verbeterde veiligheid. Hij is ontworpen om thermisch comfort, optimale zichtbaarheid en functionaliteit te bieden en is ideaal voor professionals in risicovolle omgevingen.

Kenmerken:
De S267 bodywarmer biedt zowel veiligheid als comfort onder veeleisende werkomstandigheden. De PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking zorgt voor een waterafstotende laag, waardoor druppels over het oppervlak van de stof glijden. Dankzij de gewatteerde voering biedt hij uitstekende thermische isolatie, wat ideaal is voor koude omgevingen. Hij beschikt over 6 praktische opbergzakken: een telefoonzak, 2 borstzakken, 2 zijzakken met rits en een binnenzak. De ID-kaarthouder met dubbele invoer maakt snelle identificatie mogelijk. De reflecterende striping vergroot de zichtbaarheid bij weinig licht. Bovendien is er een radiolus geïntegreerd voor snelle toegang tot communicatiemiddelen.

Specificaties:
- Bovenmateriaal: 100% polyester 300D Oxford Weave met vuilafstotende afwerking en dubbele PU-coating, 190 g;
- Voering: 100% polyester, 60 g;
- Vulling: 100% polyester, 160 g;
- 6 opbergzakken;
- Geïntegreerde radiolus;
- ID-kaarthouder met dubbele invoer;
- Ingezette reflecterende striping;
- Kleur: geel/marineblauw;
- Max. wastemperatuur: 40 °C, zacht programma;
- Bestand tegen 50 wasbeurten.

Normen:
Deze S267 Hi-Vis tweekleuren bodywarmer voldoet aan::
- EN ISO 20471 Klasse 2: garandeert de zichtbaarheid van de drager in risicovolle omgevingen, met name bij weinig licht. De norm schrijft een minimumoppervlak voor van fluorescerend materiaal en retroreflecterende striping voor een snelle detectie door anderen.

Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt vandaag wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een ontwerpteam van wereldklasse dat gespecialiseerd is in vlamwerende en zeer zichtbare werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.

Sterke punten

- Hoge zichtbaarheid voor extra veiligheid op de werkvloer;
- PFAS-vrije waterafstotende afwerking, milieuvriendelijk;
- Effectieve thermische isolatie dankzij gewatteerde voering;
- Veel opbergruimte met 6 functionele zakken;
- Modern, tweekleurig design met functionele eigenschappen;
- Radiolus geïntegreerd voor vlotte communicatie;
- ID-kaarthouder met dubbele invoer voor snelle identificatie;
- Bestand tegen 50 wasbeurten zonder prestatieverlies.

Toepassingen

De S267 Hi-Vis bodywarmer is aanbevolen voor buitenwerkers in sectoren zoals de bouw, logistiek, het infrastructuuronderhoud en gemeentelijke diensten. Hij is ideaal voor bouwplaatsen, verkeerszones of industriële platforms waar zichtbaarheid essentieel is. Dit product is ook geschikt voor onderhoudstechnici, machinisten en verkeersregelaars, vooral in koude of slecht verlichte omstandigheden.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatm
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal100% polyester
48,32 excl. BTW
/ stuk
58,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat