PORTWEST REGENJACKET S440 MARINE MT XL

S440 - Klassiek regenjack

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S440NARXL
Rubix:A0031803
EAN:5036108003044
PORTWEST REGENJACKET S440 MARINE MT XL
brand logo

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST REGENJACKET S440 MARINE MT XL


De S440 klassieke volwassen regenjas van Portwest is ontworpen om effectieve bescherming te bieden tegen slecht weersomstandigheden. De lichte, waterbestendige stof in combinatie met getapete naden en een verstelbare capuchon garanderen uitstekende bescherming. Dankzij de royale pasvorm biedt de jas veel bewegingsvrijheid en draagcomfort. Dit product is eenvoudig op te vouwen en op te bergen, en is geschikt voor zowel professioneel gebruik als dagelijks gebruik.

Kenmerken:
Deze regenjas is ontworpen om slecht weer te weerstaan en tegelijkertijd maximaal comfort te bieden. De PVC-coating versterkt de duurzaamheid en stevigheid, terwijl de lichte, waterbestendige stof met Texpel™ Splash Eco-stofafwerking (PFAS-vrij) effectief water afstoot. De getapete naden voorkomen de binnendringing van vocht en zorgen voor betrouwbare bescherming tegen regen. De capuchon is afneembaar en verstelbaar met een trekkoord, en het elastische manchet verbetert de pasvorm en beperkt waterinfiltratie. Het ventilerende achterpand en de oogringen zorgen voor een goed ademend vermogen, wat het comfort bij langdurig gebruik verhoogt. Tot slot bieden de twee onderste zakken met klep praktische, veilige opbergruimte.

Specificaties:
-Buitzijde doek: 100% polyester, PVC-gecoat, 210 g.
- Voering: 100% polyester mesh, 46 g.
- Stofafwerking: Texpel™ Splash Eco (PFAS-vrij).
- PVC-coating voldoet aan REACH-richtlijnen.
- UV-bescherming: UPF 40+.
- Getapete naden.
- Centrale ritssluiting.
- Elastisch manchet.
- Ventilatieopeningen en ventilerend achterpand.
- Afneembare capuchon met trekkoord.

Normen:
Deze S440 klassieke regenjas voldoet aan de norm EN 343 Klasse 3:1 X (WP 5.000 mm). Deze norm bepaalt de bescherming van veiligheidskleding tegen regen, waarbij klasse 3 maximale waterdichtheid garandeert, zelfs bij langdurige en hevige regenval. Het ademend vermogen is van niveau 1.

Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt vandaag wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een team van topontwerpers die gespecialiseerd zijn in vlambestendige en high visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.

Sterke punten

- Effectieve bescherming tegen slechte weersomstandigheden dankzij de waterbestendige stof en getapete naden;
- Verhoogd comfort met een royale pasvorm en ventilatieopties;
- Gemakkelijk op te bergen en te vervoeren voor gebruik in elke situatie;
- Afneembare capuchon voor meer aanpassingsvermogen aan veranderende weercondities;
- Twee handige zakken om essentiële dingen veilig op te bergen.

Toepassingen

De Portwest S440 klassieke regenjas is ideaal voor professionals die buiten werken in moeilijke weersomstandigheden. Deze jas is ideaal voor bouwvakkers, transport- en logistiekmedewerkers en werknemers in de land- en bosbouw. Het praktische ontwerp en de bescherming tegen regen maken dit product ook een populair kledingstuk bij liefhebbers van buitenactiviteiten, zoals wandelen en kamperen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
€ 13,24 excl. BTW
/ stuk
€ 16,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat

Secundaire kleur