PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL MT XL

S466 - Hi-Vis contrasterende verkeersjas

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S466YERXL
Rubix:40241642
Fabrikant:S466YERXL
EAN:5036108033454
PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL MT XL
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL MT XL


Contrasterende kleuren maken dit kledingstuk tot een zeer populaire keuze. Deze stijlvolle jas is ontworpen om je warm en droog te houden en tegelijkertijd een betere zichtbaarheid te geven, en is geschikt voor alle weersomstandigheden. Het kledingstuk is volledig waterdicht en heeft een capuchon met trekkoord, gebreide stormmanchetten en een tweewegritssluiting met stormflap met drukknopen.
4 zakken voor voldoende opbergruimte. Afneembare capuchon voor extra functionaliteit. Bio motion tape-patroon voor betere herkenning van de menselijke vorm op afstand. Gebreide binnenmanchet. Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak. Houdt de drager droog en beschermd tegen de elementen. Interne zak voor veilig opbergen. Tweewegrits voor snelle en gemakkelijke toegang. Gewatteerd voor thermische isolatie.
Norm : EN343 3:1, EN342 2X, EN20471_3
Type : Normaal
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Klasse EN204713
Materiaal100% polyester
€ 41,92 excl. BTW
/ stuk
€ 50,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Secundaire kleur