PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
S466 - Hi-Vis contrasterende verkeersjas
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S466YBRM
Rubix:A0385962
EAN:5036108255931

Productdetails : PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
Contrasterende kleuren maken dit kledingstuk tot een zeer populaire keuze. Deze stijlvolle jas is ontworpen om je warm en droog te houden en tegelijkertijd een betere zichtbaarheid te geven, en is geschikt voor alle weersomstandigheden. Het kledingstuk is volledig waterdicht en heeft een capuchon met trekkoord, gebreide stormmanchetten en een tweewegritssluiting met stormflap met drukknopen.
4 zakken voor voldoende opbergruimte. Afneembare capuchon voor extra functionaliteit. Bio motion tape-patroon voor betere herkenning van de menselijke vorm op afstand. Gebreide binnenmanchet. Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak. Houdt de drager droog en beschermd tegen de elementen. Interne zak voor veilig opbergen. Tweewegrits voor snelle en gemakkelijke toegang. Gewatteerd voor thermische isolatie.
Norm : EN343 3:1, EN342 2X, EN20471_3
Type : Normaal
4 zakken voor voldoende opbergruimte. Afneembare capuchon voor extra functionaliteit. Bio motion tape-patroon voor betere herkenning van de menselijke vorm op afstand. Gebreide binnenmanchet. Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak. Houdt de drager droog en beschermd tegen de elementen. Interne zak voor veilig opbergen. Tweewegrits voor snelle en gemakkelijke toegang. Gewatteerd voor thermische isolatie.
Norm : EN343 3:1, EN342 2X, EN20471_3
Type : Normaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,92 excl. BTW
/ stuk
€ 50,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen