PORTWEST JACK ONGEV. SEALTEX ULTRA S491 HV GEEL MT S

S491 - Sealtex Ultra Unlined Jacket

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S491YERS
Rubix:A0391715
EAN:5036108030613
PORTWEST JACK ONGEV. SEALTEX ULTRA S491 HV GEEL MT S

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maats
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK ONGEV. SEALTEX ULTRA S491 HV GEEL MT S


Waterdicht met gelaste naden om waterindringing te voorkomen. Ademend en winddicht materiaal met mechanische stretch-eigenschappen. Extreem waterafstotende afwerking, water parelt van het oppervlak van de stof. 2 zakken voor veilige opberging. Opvouwbare capuchon voor extra functionaliteit. Manchetten verstelbaar met drukknopen voor een goede pasvorm. Stormflap aan de voorkant ter bescherming tegen weersinvloeden. Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang. Thermisch aangebrachte reflecterende tape voor extra zichtbaarheid. Gemaakt van duurzaam, ademend, winddicht en waterafstotend materiaal. Stof met UPF-classificatie 40+ die 98% van de UV-straling blokkeert.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maats
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Ademendja
€ 69,03 excl. BTW
/ stuk
€ 83,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Secundaire kleur