PORTWEST JACK ARBROATH GEVOERD S530 MARINE MT 3XL
S530 - Arbroath ademend fleece gevoerd jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S530NARXXXL
Rubix:A0391729
EAN:5036108028634

Productdetails : PORTWEST JACK ARBROATH GEVOERD S530 MARINE MT 3XL
Een uitstekende jas voor vrije tijd of werk. Een luxe microvezel met perzikkeur wordt gecombineerd met een 280 g fleecevoering die warmte vasthoudt en comfortabel zit. Kenmerken zijn onder meer dubbele stormflappen, capuchon met trekkoord en ritszakken aan de taille en onderaan.
Waterdicht, zodat de drager droog blijft en beschermd is tegen de elementen. Ademende stof die vocht van het lichaam afvoert, waardoor de drager koel, droog en comfortabel blijft. Getapete naden voor extra bescherming. Fleecevoering voor extra warmte en comfort. 4 zakken voor voldoende opbergruimte. Zakken met ritssluiting. Telefoonzak. Dubbele stormflap. Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang. Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit.
Norm: EN343 3:2
Waterdicht, zodat de drager droog blijft en beschermd is tegen de elementen. Ademende stof die vocht van het lichaam afvoert, waardoor de drager koel, droog en comfortabel blijft. Getapete naden voor extra bescherming. Fleecevoering voor extra warmte en comfort. 4 zakken voor voldoende opbergruimte. Zakken met ritssluiting. Telefoonzak. Dubbele stormflap. Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang. Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit.
Norm: EN343 3:2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,00 excl. BTW
/ stuk
€ 78,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen