PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV ORANJE/MARINE MT XXL

S768 - Hi-Vis Executive 5-in-1 Jack

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Portwest:S768ONRXXL
Rubix:40241764
EAN:5036108189984
PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV ORANJE/MARINE MT XXL
Technische samenvatting
Kleuroranje
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV ORANJE/MARINE MT XXL


Een innovatieve stijl die voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt. De buitenjas heeft twee handige grote opgestikte zakken met klittenbandsluiting en een verborgen capuchon, terwijl de binnenjas afneembare fleece mouwen heeft, 2 ruime zijzakken en een volledige EN ISO 20471 klasse 3 certificering.

Sterke punten

-Getapete naden voor extra bescherming|-Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak|-Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid|-Jacket kan op vijf manieren worden gedragen voor meervoudig gebruik|-Tweevoudige ritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang|-6 zakken voor voldoende opbergruimte| Verborgen telefoonzakje|-Pack away capuchon voor extra functionaliteit|-Print toegang voor corporate branding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Klasse EN204713
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,56 excl. BTW
/ stuk
124,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Select varianten (5)