PORTWEST BROEK ACTION S887 ZWART MT 48 TALL/32" TALL

S887 - Actiebroek

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S887BKT32
Rubix:A0387350
EAN:5036108126675
PORTWEST BROEK ACTION S887 ZWART MT 48 TALL/32" TALL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat32
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST BROEK ACTION S887 ZWART MT 48 TALL/32" TALL


De S887 Action Broek combineert robuustheid, comfort en functionaliteit en is een onmisbare referentie voor professionals. Dankzij de duurzame stof, de verbeterde pasvorm, de verzorgde afwerking en de vele veilige opbergzakken is deze werkbroek perfect geschikt voor de zwaarste werkomgevingen.

Kenmerken:
De S887 Action Broek is vervaardigd uit hoogwaardig polyester/katoen, wat zorgt voor een uitstekende duurzaamheid en dagelijks draagcomfort. De functionele snit bevat elf opbergvakken die slim geplaatst zijn om je gereedschap en persoonlijke spullen efficiënt te kunnen opbergen. De stof is verstevigd aan de achterkant en is voorzien van een dubbele laag bij de knieën voor meer weerstand tegen slijtage. Kniestukken kunnen ook optioneel worden toegevoegd via zakken aan de onderkant. De UPF 40+ stof beschermt tegen UV-stralen en de pasvorm is opnieuw ontworpen om comfortabeler te passen. Deze broek is ook gemakkelijk te onderhouden dankzij de machinewasbaarheid op 60 °C.

Specificaties:
- Samenstelling: 65% polyester, 35% katoen
- Gewicht: 245 g/m²
- Buitenstof: Kingsmill polyester/katoen
- Zijzakken: 2
- Achterzakken met rits: 2
- Zijzakken met rits: 2
- Dijbeenzak: 1
- Kniezakken met opening aan de onderzijde: ja
- UV-bescherming: UPF 40+
- Wasbaar in de machine: tot 60 °C, normaal programma
- Strijken: maximaal 150 °C

Merkinformatie:
Portwest is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van werkkleding, veiligheidsuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het bedrijf is opgericht in 1904 en onderscheidt zich door het vermogen om innovatieve oplossingen aan te bieden met behoud van hoge kwaliteitsnormen. Portwest is aanwezig in meer dan 130 landen en biedt betrouwbare en betaalbare werkuitrusting voor professionals in de industrie, met meer dan 1300 producten op de markt.

Sterke punten

- Hoge duurzaamheid dankzij versterkte stof op gevoelige plekken;
- Optimaal comfort met zachte stof en verbeterde pasvorm;
- Efficiënte opslag met 11 goed geplaatste opbergzakken;
- Verhoogde veiligheid dankzij zakken met rits en optionele kniebeschermers;
- UPF 40+ bescherming tegen de zon;
- Onderhoudsvriendelijk, wasbaar op 60 °C.

Toepassingen

De S887 Action Broek is ideaal voor veeleisende werkzaamheden zoals industrieel onderhoud, logistiek, bouw of ambacht. Dankzij de UV-bescherming is deze werkbroek ook geschikt voor buitengebruik, waardoor hij een uitstekende keuze is voor transportprofessionals, technische diensten of onderhoudsteams. De versterkte kniezakken maken dit product perfect voor langdurig werk in een gehurkte of geknielde positie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat32
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht245 g/m²
24,65 excl. BTW
/ stuk
29,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

32

Hoofdmateriaal