BRADY SAFEKEY-HANGSLOT NYLON NYL-YLW-38PL-KD6PK PK=6ST

SafeKey-hangsloten – nylon

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:150265
Rubix:A0118605
Fabrikant:150265
EAN:0754473610807
BRADY SAFEKEY-HANGSLOT  NYLON NYL-YLW-38PL-KD6PK PK=6ST

Technische samenvatting

Kleurgeel
Handvatdiameter6,4 mm
Handvathoogte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY SAFEKEY-HANGSLOT NYLON NYL-YLW-38PL-KD6PK PK=6ST


De SafeKey Nylon-hangsloten van Brady zijn dé ultieme sloten voor al uw veiligheidsbehoeften. Ze vormen een aanvulling op het assortiment SafeKey-hangsloten van Brady en hebben dezelfde kenmerken. Het nieuw ontworpen en innovatieve sleutelmechanisme biedt u veel meer unieke sleutelmogelijkheden dan een conventioneel, standaard veiligheidsslot, zonder dat dit ten koste gaat van een veilige vergrendeling. Het unieke slotmechanisme is geïsoleerd en niet-geleidend om werknemers te beschermen tegen elektrische schokken wanneer de sleutel wordt ingebracht. Het slotmechanisme heeft 6 stalen precisiestiften voor een groot aantal sleutelverschillen en manipulatiebestendigheid. De sloten zijn licht en bestand tegen schokken, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en meer gebruiksgemak. De sleutel en behuizing hebben dezelfde kleur, waardoor ze snel geïdentificeerd kunnen worden. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot goed gesloten is). Gepersonaliseerde sleutels, gravering, registratie, loper en centrale loper zijn beschikbaar – bekijk onze aanpassingsmogelijkheden.

Sterke punten

•Demand is growing for more unique key possibilities in lockout tagout - with SafeKey padlocks you get up to 700% more key codes than traditional safety padlocks
Patent-pending linear lock design allows for more precise key cutting, giving you more unique key codes and smoother key operation
Find it fast - keys and lock bodies are color matched to help you quickly find the key for your lock
Get years of use with the low-friction locking mechanism and durable one-piece body design
Nylon padlocks with plastic shackles are lightweight, non-conductive and non-sparking, making them ideal for electrical or general lockout applications
To each their own - six are keyed differently so each lock gets its own key, making them ideal for simple lockout applications

Toepassingen

Lockout Tagout;Safety & Compliance ID

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Handvatdiameter6,4 mm
Handvathoogte38 mm
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
€ 122,70 excl. BTW
/ pak
€ 148,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden