BRADY SAFEKEY-HANGSLOT NYLON NYL-BRN-38PL-KD
SafeKey-hangsloten – nylon
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:150318
Rubix:A0118596
Fabrikant:150318
EAN:0754473611330


Technische samenvatting
| Kleur | bruin |
|---|---|
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Documenten
Productdetails : BRADY SAFEKEY-HANGSLOT NYLON NYL-BRN-38PL-KD
De SafeKey Nylon-hangsloten van Brady zijn dé ultieme sloten voor al uw veiligheidsbehoeften. Ze vormen een aanvulling op het assortiment SafeKey-hangsloten van Brady en hebben dezelfde kenmerken. Het nieuw ontworpen en innovatieve sleutelmechanisme biedt u veel meer unieke sleutelmogelijkheden dan een conventioneel, standaard veiligheidsslot, zonder dat dit ten koste gaat van een veilige vergrendeling. Het unieke slotmechanisme is geïsoleerd en niet-geleidend om werknemers te beschermen tegen elektrische schokken wanneer de sleutel wordt ingebracht. Het slotmechanisme heeft 6 stalen precisiestiften voor een groot aantal sleutelverschillen en manipulatiebestendigheid. De sloten zijn licht en bestand tegen schokken, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en meer gebruiksgemak. De sleutel en behuizing hebben dezelfde kleur, waardoor ze snel geïdentificeerd kunnen worden. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot goed gesloten is). Gepersonaliseerde sleutels, gravering, registratie, loper en centrale loper zijn beschikbaar – bekijk onze aanpassingsmogelijkheden.
Sterke punten
•Demand is growing for more unique key possibilities in lockout tagout - with SafeKey padlocks you get up to 700% more key codes than traditional safety padlocks
Patent-pending linear lock design allows for more precise key cutting, giving you more unique key codes and smoother key operation
Find it fast - keys and lock bodies are color matched to help you quickly find the key for your lock
Get years of use with the low-friction locking mechanism and durable one-piece body design
Lightweight, non-conductive and non-sparking padlock, that’s ideal for use on electrical panels
Single keyed different padlocks are ideal for starting, or expanding, your lockout program
Patent-pending linear lock design allows for more precise key cutting, giving you more unique key codes and smoother key operation
Find it fast - keys and lock bodies are color matched to help you quickly find the key for your lock
Get years of use with the low-friction locking mechanism and durable one-piece body design
Lightweight, non-conductive and non-sparking padlock, that’s ideal for use on electrical panels
Single keyed different padlocks are ideal for starting, or expanding, your lockout program
Toepassingen
Lockout Tagout;Safety & Compliance ID
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,88 excl. BTW
/ stuk
€ 25,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen