BAHCO METAALZAAGBL SANDFLEX 24 3906-300-24-10P (PK=10ST)
Sandflex® Bimetalen handzaagbladen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3906-300-24-10P
Rubix:10080002
EAN:7311518233730

Documenten
Productdetails : BAHCO METAALZAAGBL SANDFLEX 24 3906-300-24-10P (PK=10ST)
De Bahco Sandflex® 3906 bi-metalen zaagbladen bieden uitzonderlijke zaagprestaties en een indrukwekkende levensduur. Deze bladen zijn ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van professionals in de industrie en de bouw en onderscheiden zich door robuustheid, flexibiliteit en precisie. Dankzij de gepatenteerde bi-metaaltechnologie zijn ze ideaal voor intensief gebruik op uiteenlopende metalen en wordt het risico op breuk aanzienlijk verminderd.
Kenmerken:
De Sandflex® 3906 zaagbladen combineren een flexibele rug van veerstaal met een tandlijn in een super-HSS-hooglegering. Deze combinatie zorgt voor uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur. De tanden zijn nauwkeurig geslepen om zuivere sneden te garanderen, zelfs in harde metalen. Dankzij het vrijwel onbreekbare ontwerp kunnen de bladen veilig worden gebruikt, zelfs onder zware omstandigheden. Ze zijn compatibel met de meeste standaard metaalzagen.
Specificaties:
• Type blad: bi-metaal
• Lengte: 300 mm
• Materiaal: veerstalen rug met tandlijn van hooggelegeerd HSS
• Afwerking: geslepen voor een langere levensduur
• Compatibiliteit: standaardmetaalzagen
Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponent-handgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar staal van topkwaliteit. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.
Kenmerken:
De Sandflex® 3906 zaagbladen combineren een flexibele rug van veerstaal met een tandlijn in een super-HSS-hooglegering. Deze combinatie zorgt voor uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur. De tanden zijn nauwkeurig geslepen om zuivere sneden te garanderen, zelfs in harde metalen. Dankzij het vrijwel onbreekbare ontwerp kunnen de bladen veilig worden gebruikt, zelfs onder zware omstandigheden. Ze zijn compatibel met de meeste standaard metaalzagen.
Specificaties:
• Type blad: bi-metaal
• Lengte: 300 mm
• Materiaal: veerstalen rug met tandlijn van hooggelegeerd HSS
• Afwerking: geslepen voor een langere levensduur
• Compatibiliteit: standaardmetaalzagen
Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponent-handgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar staal van topkwaliteit. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.
Sterke punten
• Uitstekende slijtvastheid
• Zeer nauwkeurige snijresultaten
• Vrijwel onbreekbaar blad
• Geschikt voor diverse metaalsoorten
• Optimale flexibiliteit dankzij veerstalen rug
• Lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik
• Eenvoudig gebruik met snel bladwissel
• Hoger snijcomfort
• Zeer nauwkeurige snijresultaten
• Vrijwel onbreekbaar blad
• Geschikt voor diverse metaalsoorten
• Optimale flexibiliteit dankzij veerstalen rug
• Lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik
• Eenvoudig gebruik met snel bladwissel
• Hoger snijcomfort
Toepassingen
De Bahco Sandflex® 3906 metaalzaagbladen zijn ideaal voor industriële onderhoudsdiensten, metaalbewerkers, bouwprofessionals en reparatieateliers. Ze zijn perfect geschikt voor het zagen van buizen, staven, bouten, schroeven en andere metalen componenten. Ze kunnen zowel op de bouwplaats als in de werkplaats worden gebruikt en zijn een essentieel gereedschap voor het uitvoeren van nauwkeurige en snelle zaagsneden, terwijl ze tegelijkertijd optimale veiligheid en een langere levensduur van het materiaal garanderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | bimetaal |
| Type | beugelzaagblad |
| Verpakking | box |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,53 excl. BTW
/ pak
€ 32,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden