SANTINO FLEECEJACK TRENTO GRAFIET/ZWART MT S
SANTINO FLEECEJACK TRENTO GRAPHITE/ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:1007448
Rubix:22698782
EAN:8718365267212

Productdetails : SANTINO FLEECEJACK TRENTO GRAFIET/ZWART MT S
Fleecejack, 100% polyester, 280 gr/m², polar fleece, tweezijdig geruwd, buitenzijde anti-pilling behandeling, regular fit met opstaande kraag, YKK ritsen, 2 steekzakken met rits, kraag, schouderstuk en elleboog stukken in contrast kleur en onderzijde verstelbaar middels koord/stopper.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,03 excl. BTW
/ stuk
€ 35,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
