Referenties
Santino:1215281
Rubix:22690979
Fabrikant:1215281

Productdetails : SANTINO SWEATVEST RALPH ROOD MT M
Sweater met capuchon, raglan mouw inzet, 50% katoen / 50% polyester, 320 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, modern fit met plat zwaar koord in capuchon, mouw en ribmanchet, tailleband in 1x1 rib, halve maan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,16 excl. BTW
/ stuk
€ 57,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
