SANTINO HOODED SWEATVEST RENO ZWART MT XS
SANTINO HOODED SWEATVEST RENO BLACK
Zie technische informatieReferenties
Santino:1215176
Rubix:22691073
EAN:8719023387099

Productdetails : SANTINO HOODED SWEATVEST RENO ZWART MT XS
Sweatvest met capuchon met raglan mouw inzet, 50% katoen / 50% polyester, 320 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, modern fit met opstaande kraag, platgeweven koord in capuchon, mouw met ribmanchet, tailleband in 1x1 rib, halve maan en YKK rits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,83 excl. BTW
/ stuk
€ 48,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
