SANTINO PARKA SANTIAGO KLASSIEK MARINE MT XXL
SANTINO PARKA SANTIAGO CLASSIC NAVY
Zie technische informatieReferenties
Santino:1226684
Rubix:A0329801
EAN:8719023577728

Productdetails : SANTINO PARKA SANTIAGO KLASSIEK MARINE MT XXL
Parka, 100% polyester, 180 gr/m2, gevoerde parka met afneembare en verstelbare capuchon, gewatteerd, stof is gecoated en daardoor winddicht, waterdicht 5000 mm waterkolom en ademend 5000 gr/m2/24h. Opstaande kraag met voorsluiting 2-way YKK rits, borstzak en voorzakken met waterafstotende YKK ritsen. Mouw met windstopper, 1 binnen borstzak, 2 binnen heupzakken en een printrits aan de binnenzijde. Alle naden aan de binnenkant zijn waterdicht getaped.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,24 excl. BTW
/ stuk
€ 163,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
