SANTINO ECO-LINE POLOSHIRT EDINBURGH DAMES GRAFIET MT S
SANTINO POLOSHIRT DAMES EDINBURGH GRAFIET
Zie technische informatieReferenties
Santino:1230390
Rubix:A0621441
EAN:8720686029738

Productdetails : SANTINO ECO-LINE POLOSHIRT EDINBURGH DAMES GRAFIET MT S
Poloshirt, 50% gerecycled polyester (buitenzijde) / 50% katoen (binnenzijde), GRS gecertificeerd, 180 gr/m², dry Control, ademend, antibacterieel, cooling effect. Ladies fit, polokraag met deelstaander, 3-knoopsluiting, mouw met fijne ribboord, splitjes in zijnaad, verlengd achterpand, schoudernaad verplaatst naar voren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,92 excl. BTW
/ stuk
€ 22,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
