SANTINO ECO-LINE POLOSHIRT MIKA DAMES WIT MT S
SANTINO POLOSHIRT DAMES MIKA WIT
Zie technische informatieReferenties
Santino:1232597
Rubix:A0621374
EAN:8720686056680
Productdetails : SANTINO ECO-LINE POLOSHIRT MIKA DAMES WIT MT S
Poloshirt, 100 % organisch katoen (GOTS), 210 gr/m2, pique, ladies modern fit, verlengd achterpand, met ribmanchetten, ribkraag en 4 knopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% organic combed ring-spun cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,28 excl. BTW
/ stuk
€ 17,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
