SANTINO POLOSHIRT LM LEXINGTON FLESSENGROEN MT S
SANTINO POLOSHIRT LM LEXINGTON FLESSENGROEN
Zie technische informatieReferenties
Santino:1224082
Rubix:A0329110
Fabrikant:1224082
EAN:8719023522087

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT LM LEXINGTON FLESSENGROEN MT S
Dit SANTINO Advance artikel heeft de pasvorm “Comfort fit” , dit wijkt af van de standaard Santino-collectie (valt iets ruimer). Poloshirt met lange mouw, 50% polyester / 50% lange vezel katoen, 220 gr/m², pique, comfort fit met polo-ribkraag en 3-knoopsluiting, lange mouw met ribmanchet, 1x1 ribboord, splitjes in zijnaad en verlengd achterpand, schouders voorzien van een dubbele laag stof voor extra versteviging, halve maan en antibacteriële afwerking. (Sport grey is melange: 85% gekamd katoen / 15% viscose).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,77 excl. BTW
/ stuk
€ 26,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
