SANTINO ECO-LINE POLOSHIRT MATHIAS KOBALT BLAUW MT L
SANTINO POLOSHIRT MATHIAS KOBALT BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Santino:1232480
Rubix:A0623145
EAN:8720686053177
Productdetails : SANTINO ECO-LINE POLOSHIRT MATHIAS KOBALT BLAUW MT L
Poloshirt, 100 % organisch katoen (GOTS), unisex, 180 gr/m2, single jersey, modern fit, verlengd achterpand, met ribmanchetten, ribkraag en 3 knopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 100% organic combed ring-spun cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,53 excl. BTW
/ stuk
€ 15,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
