Referenties
Santino:1232544
Rubix:A0623123
EAN:8720686055096
Productdetails : SANTINO ECO-LINE POLOSHIRT MIKA MARINE MT XXL
Poloshirt, 100 % organisch katoen (GOTS), unisex, 210 gr/m2, pique, modern fit, verlengd achterpand, met ribmanchetten, ribkraag en 3 knopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% organic combed ring-spun cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,28 excl. BTW
/ stuk
€ 17,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
