SANTINO POLOSHIRT MOJO DAMES MARINE MT XS
SANTINO POLOSHIRT MOJO DAMES REAL NAVY
Zie technische informatieReferenties
Santino:1007910
Rubix:22698951
EAN:8719023055271

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT MOJO DAMES MARINE MT XS
Poloshirt, 95% katoen / 5% elastaan, 200 gr/m², micro piqué, ladies fit met polokraag, 3-knoopsluiting, mouw met ribboord en splitjes in zijnaad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Materiaal | 95% cotton / 5% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,60 excl. BTW
/ stuk
€ 22,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
