SANTINO ECO-LINE POLOSHIRT MONZA MARINE MT XL
SANTINO POLOSHIRT MONZA REAL NAVY
Zie technische informatieReferenties
Santino:1215528
Rubix:22690767
EAN:8719023393793

Productdetails : SANTINO ECO-LINE POLOSHIRT MONZA MARINE MT XL
Heren poloshirt, 80% organisch katoen (GOTS) / 20% rPET polyester, 180 gr/m², micropiqué, modern fit, verlengd achterpand, met ribmanchetten en zware ribkraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 80% organic cotton (gots) / 20% recycled pet polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,09 excl. BTW
/ stuk
€ 20,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
