SANTINO POLOSHIRT RICARDO DONKER GROEN MT 5XL
SANTINO POLOSHIRT RICARDO DONKERGROEN
Zie technische informatieReferenties
Santino:200016_5013-5XL
Rubix:22322712
Fabrikant:1001629
EAN:8711966730963

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT RICARDO DONKER GROEN MT 5XL
Poloshirt, 60% katoen / 40% polyester, 210 gr/m², piqué, regular fit met polokraag, 3-knoopsluiting, splitjes in zijnaad en verlengd achterpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% cotton / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,83 excl. BTW
/ stuk
€ 16,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
