Referenties
Santino:200016_2000-XXL
Rubix:22322674
Fabrikant:1014027
EAN:8711966730420

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT RICARDO ROOD MT XXL
Poloshirt, 60% katoen / 40% polyester, 210 gr/m², piqué, regular fit met polokraag, 3-knoopsluiting, splitjes in zijnaad en verlengd achterpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% cotton / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,83 excl. BTW
/ stuk
€ 16,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
