SANTINO POLOSHIRT TIVOLI GRAFIET/ZWART MT 4XL
SANTINO POLOSHIRT TIVOLI GRAPHITE/ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:200135_8217-4XL
Rubix:22790178
Fabrikant:1004581
EAN:8718365272742

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT TIVOLI GRAFIET/ZWART MT 4XL
Poloshirt, 60% katoen / 40% polyester, 210 gr/m², piqué, regular fit met polokraag, 3-knoopsluiting, splitjes in zijnaad, kraag, schouderstuk, mouwuiteinde in contrast kleur en verlengd achterpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% cotton / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,83 excl. BTW
/ stuk
€ 22,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
