SANTINO POLOSWEATER RICK DAMES ZWART MT XXL
SANTINO POLOSWEATER RICK DAMES ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:200020_8000-XXL
Rubix:22790206
Fabrikant:1015251
EAN:8711966563042

Productdetails : SANTINO POLOSWEATER RICK DAMES ZWART MT XXL
Polosweater, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, ladies fit met polokraag, 2-knoopsluiting, mouw met ribmanchet en splitjes in zijnaad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,91 excl. BTW
/ stuk
€ 27,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
