SANTINO POLOSWEATER TESLA ZWART/GRAFIET MT XL
SANTINO POLOSWEATER TESLA ZWART/GRAPHITE
Zie technische informatieReferenties
Santino:1010983
Rubix:22790224
EAN:8718365266529

Productdetails : SANTINO POLOSWEATER TESLA ZWART/GRAFIET MT XL
Polosweater, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, regular fit met polokraag, 3-knoopsluiting, mouw met ribmanchet, tailleband in 1x1 rib en kraag, schouderstuk in contrast kleur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,62 excl. BTW
/ stuk
€ 38,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
