SANTINO SOFTSHELL JAS SANTO DAMES LEGER GROEN MT XXL
SANTINO SOFTSHELL JACK SANTO
Zie technische informatieReferenties
Santino:1226081
Rubix:A0329767
EAN:8719023555955

Productdetails : SANTINO SOFTSHELL JAS SANTO DAMES LEGER GROEN MT XXL
Softshell jacket, 94% polyester / 6% elastaan, 310 gr/m², 3 laags softshell, modern fit met opstaande kraag, mouw met klitteband verstelbare manchetten, 2 steekzakken en mouwzak met YKK rits, winddicht, ademend, waterafstotend en onderzijde verstelbaar middels koord/stopper.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | khaki |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 94% polyester / 6% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,63 excl. BTW
/ stuk
€ 47,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
