SANTINO SOFTSHELL JAS SPRINGFIELD MARINE MT M
SANTINO SOFTSHELL JACKET SPRINGFIELD MARINE
Zie technische informatieReferenties
Santino:1232697
Rubix:A0621266
EAN:8720686059407
Productdetails : SANTINO SOFTSHELL JAS SPRINGFIELD MARINE MT M
Softshell jacket, 94% polyester / 6% elastane, 3 laags softshell, ongewatteerd, stretch regular fit met opstaande kraag, mouw met klitteband, verstelbare manchetten en windvanger aan binnenzijde manchet, 2 steekzakken, borstzak en mouwzakje met YKK rits, winddicht, ademend, waterafstotend, binnenzak met rits en koptelefoonkabel doorgang, afneembare capuchon, reflectie piping op borst en rug, printersrits aan binnenzijde en onderzijde verstelbaar middels koord/stopper.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 94% polyester / 6% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,16 excl. BTW
/ stuk
€ 75,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
