SANTINO SWEATER HELSINKI MARINE/FLUO GEEL MT 3XL
SANTINO SWEATER HELSINKI REAL NAVY/FLUORGEEL
Zie technische informatieReferenties
Santino:1201519
Rubix:22699230
EAN:8719023241179

Productdetails : SANTINO SWEATER HELSINKI MARINE/FLUO GEEL MT 3XL
Sweater, 60% polyester / 40% katoen, 340 gr/m², french terry, regular fit met ronde hals, tailleband 1x1 rib, mouw met ribmanchet en geel fluoriserend bovenstuk met getransfereerd 3M zilver reflectie tape.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 60% cotton / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,79 excl. BTW
/ stuk
€ 52,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
