Referenties
Santino:1017815
Rubix:22790255
EAN:8711966732844

Productdetails : SANTINO SWEATJACK ONNO ZWART MT XL
Sweatvest, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, regular fit met opstaande kraag, mouw met ribmanchet, tailleband in 1x1 rib, twee steekzakken en YKK metalen spiraalrits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,48 excl. BTW
/ stuk
€ 39,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
