SANTINO SWEATJACK TORONTO LIME/MARINE MT 5XL
SANTINO SWEATJACK TORONTO LIME/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Santino:TORONTO-LIME-5XL
Rubix:22691419
Fabrikant:1213636

Productdetails : SANTINO SWEATJACK TORONTO LIME/MARINE MT 5XL
Sweatvest
50% katoen / 50% polyester
320 gr/m²
french terry met geruwde binnenzijde
modern fit met opstaande kraag
mouw met ribmanchet
tailleband 1x1 rib
YKK rits
kraag en schouderstuk in contrast kleur
50% katoen / 50% polyester
320 gr/m²
french terry met geruwde binnenzijde
modern fit met opstaande kraag
mouw met ribmanchet
tailleband 1x1 rib
YKK rits
kraag en schouderstuk in contrast kleur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,94 excl. BTW
/ stuk
€ 50,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
