SANTINO ECO-LINE SWEATVEST BERLIN DAMES MARINE MT S
SANTINO SWEATVEST BERLIN DAMES REAL NAVY
Zie technische informatieReferenties
Santino:1214573
Rubix:22690389
EAN:8719023380045

Productdetails : SANTINO ECO-LINE SWEATVEST BERLIN DAMES MARINE MT S
Sweatvest, 80% organisch katoen / 20% rPET polyester* (GOTS), 280 gr/m², Interlock, ladies fit met opstaande kraag, mouw met elastieke binding, 2 steekzakken en mouwzak allen met YKK ritsen.
Dark Grey: 50% organisch katoen / 50% gerecycled polyester.
Ash Grey: 98% organisch katoen / 2% viscose (GOTS).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 80% organic cotton (gots) / 20% recycled pet polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,39 excl. BTW
/ stuk
€ 44,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
