SANTINO SWEATVEST COLT DAMES ZWART/SPORT GRIJS MT XXL
SANTINO SWEATVEST COLT DAMES ZWART/SPORT GRIJS
Zie technische informatieReferenties
Santino:1234817
Rubix:A0773499
EAN:8720686086793

Productdetails : SANTINO SWEATVEST COLT DAMES ZWART/SPORT GRIJS MT XXL
Sweatvest met contrast piping, 50% gerecycled polyester / 48% organisch katoen / 2% elastan, 320 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, ladies fit, opstaande kraag, voorsluiting YKK rits met puller, 2 steekzakken met YKK rits en puller, mouw met contrast piping, tailleband en mouw met 1x1 ribboord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 50% recycled polyester / 48% organic cotton / 2% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,24 excl. BTW
/ stuk
€ 51,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
