Referenties
Santino:1234468
Rubix:A0773824
EAN:8720686076565

Productdetails : SANTINO T-SHIRT CAL ZWART/ORANJE MT L
T-shirt met contrast piping, 80% organisch katoen / 20% gerecycled polyester, 180 gr/m2, single jersey, unisex, modern fit, korte mouw met 1x1 ribboord en contrast piping, ronde hals met 1x1 ribboord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | oranje |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 80% organic cotton / 20% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,94 excl. BTW
/ stuk
€ 14,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
