SANTINO ECO-LINE T-SHIRT JARO DAMES ZWART MT S
SANTINO T-SHIRT DAMES JARO ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:1232643
Rubix:A0621183
EAN:8720686058066

Productdetails : SANTINO ECO-LINE T-SHIRT JARO DAMES ZWART MT S
T-shirt, 100 % organisch katoen (GOTS), 160 gr/m2, single jersey, ladies modern fit, ronde hals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 160 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 100 % organisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,64 excl. BTW
/ stuk
€ 9,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
