SANTINO T-SHIRT LM JAMES DONKER GROEN MT XXL
SANTINO T-SHIRT JAMES LM DONKERGROEN
Zie technische informatieReferenties
Santino:1009513
Rubix:22699384
EAN:8711966727222

Productdetails : SANTINO T-SHIRT LM JAMES DONKER GROEN MT XXL
T-shirt met lange mouw, 100% katoen, 190 gr/m², single jersey, regular fit met ronde hals, ribkraag, zonder zijnaden en met ribmanchet aan de mouw. (Dark grey 65% polyester / 35% katoen.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% pre shrunk combed cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,48 excl. BTW
/ stuk
€ 13,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
