Referenties
Santino:200004_6040-5XL
Rubix:22321257
Fabrikant:1018736
EAN:8718365337120

Productdetails : SANTINO T-SHIRT LM JAMES MARINE MT 5XL
T-shirt met lange mouw, 100% katoen, 190 gr/m², single jersey, regular fit met ronde hals, ribkraag, zonder zijnaden en met ribmanchet aan de mouw. (Dark grey 65% polyester / 35% katoen.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% pre shrunk combed cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,48 excl. BTW
/ stuk
€ 13,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
