SANTINO T-SHIRT JAZZ DAMES ZWART MT XL
SANTINO T-SHIRT JAZZ DAMES V-HALS ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:1012135
Rubix:22691312
Fabrikant:200157-8000-XL
EAN:8718365347174

Productdetails : SANTINO T-SHIRT JAZZ DAMES ZWART MT XL
T-shirt, 95% katoen / 5% elastaan, 180 gr/m², single jersey, ladies fit met V-hals en ribkraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 95% cotton / 5% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,20 excl. BTW
/ stuk
€ 11,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
