SANTINO T-SHIRT JIVE DAMES MARINE MT XXL
SANTINO T-SHIRT JIVE DAMES C-HALS REAL NAVY
Zie technische informatieReferenties
Santino:1003573
Rubix:22699468
EAN:8719023201777

Productdetails : SANTINO T-SHIRT JIVE DAMES MARINE MT XXL
T-shirt, 95% katoen / 5% elastaan, 180 gr/m², single jersey, ladies fit met ronde hals en ribkraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 95% cotton / 5% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,20 excl. BTW
/ stuk
€ 11,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
