SANTINO T-SHIRT JIVE DAMES ZWART MT M
SANTINO T-SHIRT JIVE DAMES C-HALS ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:1009628
Rubix:22699477
EAN:8719023201807

Productdetails : SANTINO T-SHIRT JIVE DAMES ZWART MT M
T-shirt, 95% katoen / 5% elastaan, 180 gr/m², single jersey, ladies fit met ronde hals en ribkraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 95% cotton / 5% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,20 excl. BTW
/ stuk
€ 11,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
