Referenties
Santino:1008314
Rubix:22699521
Fabrikant:200003-2000-7XL
EAN:8711966359119

Productdetails : SANTINO T-SHIRT JOLLY ROOD MT 7XL
T-shirt, 100% gekamd katoen, 190 gr/m², single jersey, regular fit met ronde hals, dubbele ribkraag en zonder zijnaden.(Dark grey 65% polyester / 35% katoen, Ash grey 98% katoen, 2% viscose.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 7xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% pre shrunk combed cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,55 excl. BTW
/ stuk
€ 10,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
