Referenties
Santino:1011129
Rubix:22322826
Fabrikant:200001-8000-3XL
EAN:8711966879211

Productdetails : SANTINO T-SHIRT JOY ZWART MT 3XL
T-shirt, 100% gekamd katoen, 150 gr/m², single jersey, regular fit met ronde hals, dubbele ribkraag en zonder zijnaden.(Dark grey 65% polyester / 35% katoen, Ash grey 98% katoen / 2% viscose.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 150 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% pre shrunk combed cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,44 excl. BTW
/ stuk
€ 7,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
