Referenties
Santino:1224491
Rubix:A0328398
Fabrikant:1224491
EAN:8719023526177

Productdetails : SANTINO T-SHIRT LEBEC FLESSENGROEN MT M
Dit SANTINO Advance artikel heeft de pasvorm “Comfort fit” , dit wijkt af van de standaard Santino-collectie (valt iets ruimer). T-shirt, 50% gekamd katoen / 50% polyester, 180 gr/m2, single jersey, comfort fit met korte mouwen, schouders voorzien van een dubbele laag stof voor extra versteviging en halve maan, ronde hals met x1 ribboord en antibacteriële afwerking. (Sport grey is melange: 85% gekamd katoen / 15% viscose).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
