SANTINO T-SHIRT TIESTO KOBALT BLAUW/MARINE MT XXL
SANTINO T-SHIRT TIESTO KOBALT-REAL NAVY
Zie technische informatieReferenties
Santino:1014336
Rubix:22691726
EAN:8718365341431

Productdetails : SANTINO T-SHIRT TIESTO KOBALT BLAUW/MARINE MT XXL
T-shirt, 100% katoen, 190 gr/m², single jersey, regular fit met ronde hals en kraag, schouderstuk en mouwuiteinde in contrast kleur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,46 excl. BTW
/ stuk
€ 13,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
