Referenties
Santino:1019356
Rubix:22699591
EAN:8719023199357

Productdetails : SANTINO T-SHIRT TIESTO ZWART/ROOD MT XL
T-shirt, 100% katoen, 190 gr/m², single jersey, regular fit met ronde hals en kraag, schouderstuk en mouwuiteinde in contrast kleur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | rood |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,46 excl. BTW
/ stuk
€ 13,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
